Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 51238 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 270 mm Breite 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 51238 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 270 mm Breite 62 mm
FAG 51238 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 270 mm Breite 62 mm
FAG 51238 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 270 mm Breite 62 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325997
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51238 MP
EAN/GTIN:
     4012801198042
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
FAG 51238 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 270 mm Breite 62 mm
Innen 190 mm
Außen 270 mm
Breite 62 mm
Gewicht 11,9 kg
EAN 4012801198042
Käfig Messingkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 51238 MP ID 190mm AD 270mm B.62mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51238 MP
Werksnummer:
10028806
Länge netto mm:
2,94
Breite netto mm:
2,92
Höhe netto mm:
0,68
Gewicht netto Kg:
11,900000
Breite brutto mm:
62,00
Gewicht brutto Kg:
11,900000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
190,00
Aussendurchmesser mm:
270,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, fag din 625, din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 433,27*
€ 467,79*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 436,57*
€ 470,12*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 437,43*
€ 470,13*
Lager 1955
10
Frei Haus
ab € 434,40*
€ 483,69*
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 476,03*
€ 513,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,69*
€ 575,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,58*
€ 546,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 434,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.