Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 51413 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 51413 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite 56 mm
FAG 51413 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite 56 mm
FAG 51413 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite 56 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000326379
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51413 MP
EAN/GTIN:
     4012801514316
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
FAG 51413 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite 56 mm
Innen 65 mm
Außen 140 mm
Breite 56 mm
Gewicht 447 kg
EAN 4012801514316
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Messingkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 51413 MP ID 65mm AD 140mm B.56mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51413 MP
Werksnummer:
10019047
Länge netto mm:
1,46
Breite netto mm:
1,46
Höhe netto mm:
0,62
Gewicht netto Kg:
4,470000
Breite brutto mm:
56,00
Gewicht brutto Kg:
4,470000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 204,39*
€ 221,80*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 203,84*
€ 221,81*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 203,01*
€ 228,24*
7 Tage
32
€ 10,00*
ab € 222,79*
€ 241,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,91*
€ 252,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 203,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10064326
ab € 290,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.