Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3319 MC3 Schrägkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite77,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3319 MC3 Schrägkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite77,8 mm
FAG 3319 MC3 Schrägkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite77,8 mm
FAG 3319 MC3 Schrägkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite77,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000326978
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3319 MC3
EAN/GTIN:
     4012801271417
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 3319 MC3 Schrägkugellager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite77,8 mm
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 77,8 mm
Gewicht 1095 kg
EAN 4012801271417
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Druckwinkel ohne Angabe, meist 30-40 Grad
Außenring ohne Flansch/Nut
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

SCHKG 3319 MC3 ID 95mm AD 200mm Breite77,8mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3319 MC3
Werksnummer:
10041669
Länge netto mm:
2,06
Breite netto mm:
2,06
Höhe netto mm:
0,82
Gewicht netto Kg:
10,950000
Breite brutto mm:
77,80
Gewicht brutto Kg:
10,950000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
95,00
Aussendurchmesser mm:
200,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SCHKG
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,69*
€ 816,65*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 769,18*
€ 820,73*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,16*
€ 834,58*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 787,83*
€ 839,25*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 764,98*
€ 844,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,35*
€ 1.004,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,91*
€ 986,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,54*
€ 935,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,93*
€ 926,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,98*
€ 910,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 764,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.