Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA PWKR35 -2RS Kurvenrolle Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 35 mm Breite52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA PWKR35 -2RS Kurvenrolle Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 35 mm Breite52 mm
INA PWKR35 -2RS Kurvenrolle Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 35 mm Breite52 mm
INA PWKR35 -2RS Kurvenrolle Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 35 mm Breite52 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000326998
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PWKR35 -2RS
EAN/GTIN:
     4047643198332
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
INA PWKR35 -2RS Kurvenrolle Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 35 mm Breite52 mm
Innen 16 mm
Außen 35 mm
Breite 52 mm
Gewicht 0,193 kg
EAN 4047643198332
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Außenring ballige Mantelfläche
Exzenterring ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Axiale Befestigung Innensechskant
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lieferumfang mit zwei Schmiernippel
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager mit Mittelbord

Kurvenrolle PWKR35 -2RS ID 16mm AD 35mm Breite52mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PWKR35 -2RS
Werksnummer:
10029596
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,45
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
0,193000
Breite brutto mm:
52,00
Gewicht brutto Kg:
0,193000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
16,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kurvenrolle
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 26,56*
€ 33,94*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 33,95*
6 Tage
448
€ 4,90*
ab € 33,23*
€ 41,69*
3 Tage
261
€ 7,90*
ab € 37,62*
€ 47,18*
Lager 1955
261
€ 5,99*
ab € 37,51*
€ 48,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
471354
ab € 14,53*
Ähnlich
SKF
PWKR 35.2RS
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.