Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1320 M Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1320 M Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
FAG 1320 M Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
FAG 1320 M Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000327449
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1320 M
EAN/GTIN:
     4012801472869
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
FAG 1320 M Pendelkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
Innen 100 mm
Außen 215 mm
Breite 47 mm
Gewicht 8,7 kg
EAN 4012801472869
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 1320 M ID 100mm AD 215mm Breite47mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1320 M
Werksnummer:
10059420
Länge netto mm:
2,30
Breite netto mm:
2,28
Höhe netto mm:
0,56
Gewicht netto Kg:
8,700000
Breite brutto mm:
47,00
Gewicht brutto Kg:
8,700000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 386,71*
€ 413,67*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 385,74*
€ 415,73*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 386,19*
€ 415,73*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,51*
€ 422,70*
Lager 1955
20
Frei Haus
ab € 386,03*
€ 427,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,39*
€ 485,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.