| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000450384 Herst.-Nr.: 13635003 EAN/GTIN: 4260037540740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Greven 13635-003 Sineprint Physioderm Hautschutzcreme 100 ml - Tube Schützt empfindliche Werkstücke vor Fettabdrücken durch den Bearbeiter und die Haut beim Umgang mit mechanisch reizenden Arbeitsstoffen wie z.B. Staub, Metallabrieb, Glasfaserstäuben und Papier. Die Griffigkeit und Rutschfestigkeit der Hände wird erheblich verbessert.Anwendung: Vor der Arbeit erbsenkleine Menge sineprint® gleichmäßig auf die saubere und trockene Haut auftragen. Auch zwischen den Fingern und an den Fingernägeln gründlich einreiben. Nach kurzem Trocknen ist der Schutzfilm wirksam Beschaffenheit: Weiße, fettabdruckfreie, schnell einziehende Creme mit hautneutralem pH-Wert. O/W-Emulsion. Silikonfrei, ohne Mineralöl. Enthält natürliche Wachsteilchen, die in der fett- und silikonfreien Grundlage gelöst sind Eigenschaft: Schnell einziehend, bildet einen stabilen, luftdurchlässigen Schutzfilm, der den direkten Kontakt der Haut mit mechanisch reizenden Arbeitsstoffen verhindert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 13635003 | Werksnummer: | 2735117110 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hautschutzcreme 100 ml - Tube |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,61* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,97* | € 5,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,63* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,72* | € 5,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,31* | € 5,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0361* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|