Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452285 Herst.-Nr.: 6812 EAN/GTIN: 5033848012367 |
| |
|
| | |
| Kimberly-Clark 6812 Scott Natura Handtücher, weiß groß, weiß VE = 20 x 84 Blatt, 25x50 cm Kostengünstige Produkte für stark frequentierte Waschräume. Diese Handtücher bieten neben optimaler Trockenleistung auch ausgesprochen wettbewerbsfähige Pro-Blatt-Kosten, weshalb sie sich besonders für stark frequentierte Waschräume mit viel Durchgangspublikum eignen.Farbe: Weiß Eigenschaft: C-Falzung Abmessung: 50 x 25 cm Anwendung: Waschraum - Händetrocknen Gewicht: ca. 490 g/ Pack Inhalt: 20 Päckchen à 84 Tücher=1.680 Tücher Hinweis: Geeignet für AQUA® Spendersystem 6974 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6812 | Werksnummer: | 7430511300 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Produktart: | Handtücher, weiß 25x50 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 47,40* | € 59,10* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 75,72* | € 92,06* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 75,68* | € 92,15* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 73,94* | € 93,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 80,15* | € 99,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.680 Blätter (ab € 0,04771* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|