| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452417 Herst.-Nr.: 8518 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kimberly-Clark 8518 SCOTT® PLUS Toilet Tissue Rollen Standard, 3-lagig VE =6x6 Rollen a 350 BlattWenn Sie sich für die Marke Scott® entscheiden, entscheiden Sie sich für ebenso praktische wie hochwertige Produkte. Diese weichen und dennoch ultrastarken Toilettenpapierrollen sind perfekt für den Einsatz in Gesundheitswaschräumen geeignet, in denen erhöhte Hygiene und Kosteneffizienz entscheidend sind, denn Sie sorgen stets Sauberkeit. Mit Scott® PLUS müssen Sie in Sachen Hygiene oder Effizienz keine Kompromisse eingehen. Scott® Toilettenpapier ist FSC-zertifiziert und garantiert, dass das Papier vollständig oder teilweise aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft stammt. Forstbetriebe, die ihre Wälder nach den FSC-Standards bewirtschaften, werden den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und künftiger Generationen gerecht. Trägt das EU Ecolabel. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 12cm (L) x 9, 5cm (B). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 8518 | Werksnummer: | 7499108443 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0015-8518 | Groesse: | 3-lagig, Kleinrollen | Norm: | Scott 8518 | Produktart: | Standard weiß, 3-lagig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |