| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452587 Herst.-Nr.: 62467 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kimberly-Clark P62467 CR CLASSIC sterile Maske, weiß flache Form, mit Bändern aseptische Fertigung, VE = 200 KIMTECH M3 sterile Masken bieten einen verbesserten Prozessschutz und Komfort für die Verwendung in Reinraumumgebungen nach ISO 5 Klasse A (EU GMP). Geprüft auf ein Sterilitätssicherheitsniveau von 10^-6 und ergänzt mit technischen Informationen zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften. Sie bieten folgende Vorteile: Verwendung in der sterilen Pharmaindustrie, deutlich verbesserter Prozessschutz und Reduzierung des Kontaminationsrisikos; flexible Passform und BICOSOF*-Innenauskleidung, hoher Komfort im Vergleich zu herkömmlichen gefalteten Masken. Hergestellt in einem von der FDA zugelassenen Werk.Farbe: Weiß Anwendung: Aseptische Fertigung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 62467 | Werksnummer: | 1499262467 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | CR CLASSIC sterile Maske, weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Mundschutz Reinraum, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, einmal mund-nasen-maske weiss, einmal halbmaske, mundschutz reinraum weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,19* | € 248,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 207,34* | € 251,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,14* | € 488,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,0367* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|