Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA® 540D Gr. 8 (L) Palm Fit, weiß HPPE-Strick, Schnittschutzhandschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA® 540D Gr. 8 (L) Palm Fit, weiß HPPE-Strick, Schnittschutzhandschuh
SHOWA® 540D Gr. 8 (L) Palm Fit, weiß HPPE-Strick, Schnittschutzhandschuh
SHOWA® 540D Gr. 8 (L) Palm Fit, weiß HPPE-Strick, Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955B-2000454785
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     540D-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA® 540D Schnittschutzhandschuh Gr. 8 (L) Palm Fit, weiß HPPE-Strick, PU-Innenhandbeschichtet Beschichtete Innenhand Elastisches Bündchen Standardoberfläche Unbehandelt Hochleistungspolyethylen (HPPE) Anatomische Form Nahtloses Strickgewebe Geschmeidiger und leichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz und hoher Abriebfestigkeit Schützt vor Ölen und Abrieb, bleibt elastisch und atmungsaktiv Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung Minimales Allergierisiko Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen Keine Hautreizungen durch Nähte Der Handschuh ist bei 40°C mit einem neutralen Waschmittel waschbar. Schnittschutzklasse 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
540D-8
Werksnummer:
2430540080
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
8
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,336* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,58*
€ 100,6502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,58*
€ 91,1302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,36*
€ 75,3984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.