Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA B0605 Gr. 7 ( M ) TOP FIT LONG, Nylonstrick, PU weiß, Fingerkuppen beschic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA B0605 Gr. 7 ( M ) TOP FIT LONG, Nylonstrick, PU weiß, Fingerkuppen beschic
SHOWA B0605 Gr. 7 ( M ) TOP FIT LONG, Nylonstrick, PU weiß, Fingerkuppen beschic
SHOWA B0605 Gr. 7 ( M ) TOP FIT LONG, Nylonstrick, PU weiß, Fingerkuppen beschic
Artikel-Nr.:
     1955B-2000454985
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     B0605-7 4901792005821
EAN/GTIN:
     k.A.
SHOWA B0605 Montagehandschuh Gr. 7 ( M ) TOP FIT LONG, Nylonstrick, PU weiß, Fingerkuppen beschichtet verlängerte Strickstulpe Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil, schützt die Fingerkuppen vor Ölen und Mikroschnitten, bleibt geschmeidig, keine Fingerabdrücke auf den bearbeiteten Objekten, geschützte Fingerkuppen, minimales Allergierisiko, keine Hautreizungen durch Nähte, gut geschütztes Handgelenk.Farbe: Weiß Material: Rutschfestes Nylonstrickgewebe, Polyurethanbeschichtung Größen: 6 (S) – 10 (XXL) Anwendung: Elektronische Bauteile, Qualitätskontrolle, integrierte Schaltkreise Beschaffenheit: Beschichtete Fingerkuppen, elastisches Bündchen, Standardoberfläche, unbehandelt, nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B0605-7 4901792005821
Werksnummer:
2430762070
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
7
Produktart:
TOP FIT LONG, Nylonstrick, PU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,5304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 1,67721* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,192*
€ 589,27848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,9904*
€ 560,47858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,2112*
€ 517,90133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,7904*
€ 509,07058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,5304*
€ 479,01118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.