Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0105048 Gr.48 Arbeitsjacke reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0105048 Gr.48 Arbeitsjacke reinweiß
Planam BW 290 0105048 Gr.48 Arbeitsjacke reinweiß
Planam BW 290 0105048 Gr.48 Arbeitsjacke reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000464625
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0105048
EAN/GTIN:
     4030913105482
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
PLANAM Arbeitsjacke, reinweiß, Größe: 48 (0105048)

Chic, komfortabel, natürlich!

BW 290 Arbeitskleidung
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0105048
Werksnummer:
0105048
Profil:
48
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,667000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Arbeitsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,14*
€ 20,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 20,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,03*
€ 21,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,22*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0105024
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
0105025
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0105026
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0105027
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
0105028
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
0105029
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0105042
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0105044
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0105046
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0105050
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0105052
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0105054
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0105056
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
0105058
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
0105060
ab € 15,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.