| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000464789 Herst.-Nr.: 0117029 EAN/GTIN: 4030913117294 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundhose, hydronblau, Größe: 29 (0117029) Baumwolle für besten Tragekomfort! BW 290 Arbeitskleidung Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0117029 | Werksnummer: | 0117029 | Profil: | 29 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,620000 | Gewicht brutto Kg: | 0,667000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 29 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,27* | € 21,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,94* | € 21,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,49* | € 21,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 21,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,44* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|