Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0120028 Gr.28 Bundhose reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0120028 Gr.28 Bundhose reinweiß
Planam BW 290 0120028 Gr.28 Bundhose reinweiß
Planam BW 290 0120028 Gr.28 Bundhose reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000464860
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0120028
EAN/GTIN:
     4030913120287
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, reinweiß, Größe: 28 (0120028)

Baumwolle für besten Tragekomfort!

BW 290 Arbeitskleidung
Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0120028
Werksnummer:
0120028
Profil:
28
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,667000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 18,22*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 18,78*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,89*
€ 21,21*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 21,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0120025
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0120050
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120052
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
0120060
ab € 16,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.