| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000465447 Herst.-Nr.: 0161170 EAN/GTIN: 4030913161709 |
| |
|
| | |
| PLANAM Kinder-Rallyekombi, mittelrot, Größe: 170/176 (0161170) Ideal für flotte Flitzer. Kinderbekleidung Umlegekragen, Einweg-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe und Gummizug im Rückenteil. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010103 | HerstellerNr: | 0161170 | Werksnummer: | 0161170 | Profil: | 170/176 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,660000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,85* | € 27,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,34* | € 27,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,41* | € 28,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,45* | € 28,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,22* | € 29,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|