Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0182028 Gr.28 Cargo-Bundhose hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0182028 Gr.28 Cargo-Bundhose hydronblau
Planam BW 290 0182028 Gr.28 Cargo-Bundhose hydronblau
Planam BW 290 0182028 Gr.28 Cargo-Bundhose hydronblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465676
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0182028
EAN/GTIN:
     4030913889153
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Cargo-Bundhose, hydronblau, Größe: 28 (0182028)

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

BW 290 Arbeitskleidung
Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug im Bund, Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche, Kniepolstertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0182028
Werksnummer:
0182028
Profil:
28
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,667000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
28
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.