Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0183024 Gr.24 Cargo-Bundhose mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0183024 Gr.24 Cargo-Bundhose mittelrot
Planam BW 290 0183024 Gr.24 Cargo-Bundhose mittelrot
Planam BW 290 0183024 Gr.24 Cargo-Bundhose mittelrot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465696
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0183024
EAN/GTIN:
     4030913029665
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Cargo-Bundhose, mittelrot, Größe: 24 (0183024)

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

BW 290 Arbeitskleidung
Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug im Bund, Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche, Kniepolstertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0183024
Werksnummer:
0183024
Profil:
24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,667000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 24,20*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,06*
€ 24,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 24,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 24,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0173024
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0183025
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0183026
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0183027
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0183028
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0183029
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
0183042
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0183044
ab € 16,20*
Ähnlich
Planam
0183046
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0183048
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
0183050
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0183052
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
0183054
ab € 16,34*
Ähnlich
Planam
0183056
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0183058
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.