Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hemden 0481045 Gr.45/46 Countryhemd 1/1 Arm schwarz kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hemden 0481045 Gr.45/46 Countryhemd 1/1 Arm schwarz kariert
Planam Hemden 0481045 Gr.45/46 Countryhemd 1/1 Arm schwarz kariert
Planam Hemden 0481045 Gr.45/46 Countryhemd 1/1 Arm schwarz kariert
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466667
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0481045
EAN/GTIN:
     4030913927701
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
PLANAM Country Hemd 1/1 Arm, schwarz kariert, Größe: 45/46 (0481045)

Für ein gutes Gefühl auf der Haut.

Hemden
Langarm-Ausführung, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, kleine Karos, modernes Design, farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel, farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen
Material:
100 % Baumwolle
durchgewebt, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
0481045
Werksnummer:
0481045
Profil:
45/46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,45*
€ 21,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 21,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 22,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0480037
ab € 14,46*
Ähnlich
Planam
0481037
ab € 14,41*
Ähnlich
Planam
0481039
ab € 14,41*
Ähnlich
Planam
0481041
ab € 14,52*
Ähnlich
Planam
0481043
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
0481047
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
0481049
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
0482037
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
0483037
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.