| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000466714 Herst.-Nr.: 0490041 EAN/GTIN: 4030913927893 |
| |
|
| | |
| PLANAM Square Hemd, kornblau/zink, Größe: 41/42 (0490041) Bequem und mordern. Hemden Langarm, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, große Karos, modernes Design, farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel, farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen, Rückenlänge: 85cm. Material: 100 % Baumwolle durchgewebt, ca. 160 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010302 | HerstellerNr: | 0490041 | Werksnummer: | 0490041 | Profil: | 41/42 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,430000 | Gewicht brutto Kg: | 0,467000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 41 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,87* | € 20,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,41* | € 20,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,19* | € 21,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,31* | € 21,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,45* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|