| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467251 Herst.-Nr.: 0630024 EAN/GTIN: 4030913630243 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose, kornblau, Größe: 24 (0630024) Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub. MG 290 Arbeitskleidung Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0630024 | Werksnummer: | 0630024 | Profil: | 24 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,790000 | Gewicht brutto Kg: | 0,834000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 24 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,99* | € 35,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,22* | € 35,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,23* | € 36,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,48* | € 36,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,71* | € 38,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|