| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467362 Herst.-Nr.: 0640060 EAN/GTIN: 4030913640600 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, kornblau, Größe: 60 (0640060) Gut angezogen, gut geschützt. MG 290 Arbeitskleidung Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 0640060 | Werksnummer: | 0640060 | Profil: | 60 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,860000 | Gewicht brutto Kg: | 0,904000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,44* | € 38,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,92* | € 39,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,90* | € 39,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,25* | € 41,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,54* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|