| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467698 Herst.-Nr.: 0820060 EAN/GTIN: 4030913820606 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundhose, kornblau, Größe: 60 (0820060) Strapazierfähig und perfekt im Schnitt. MG 260 Arbeitskleidung 2 eingesetzte Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte, 1 doppelte Maßstabtasche, Bund mit Hakenverschluss. DIN EN ISO 6330 UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0820060 | Werksnummer: | 0820060 | Profil: | 60 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,720000 | Gewicht brutto Kg: | 0,760000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 6 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,85* | € 22,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,39* | € 22,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,17* | € 22,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 22,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,45* | € 23,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|