| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468241 Herst.-Nr.: 0855044 EAN/GTIN: 4030913855448 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, grau, Größe: 44 (0855044) Der Mantel, der alles mitmacht. MG 260 Arbeitskleidung Kragen mit Revers, 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen. DIN EN ISO 6330 UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 0855044 | Werksnummer: | 0855044 | Profil: | 44 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,31* | € 25,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,85* | € 25,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,77* | € 25,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,63* | € 26,33* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,39* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|