| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468336 Herst.-Nr.: 1131024 EAN/GTIN: 4030913004341 |
| |
|
| | |
| PLANAM Rallyekombi, kornblau, Größe: 24 (1131024) 3 Nähte und hochwertiges Material für mehr Robustheit und Tragekomfort. Tristep Arbeitskleidung Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf, Ärmelbündchen mit Druckknopf, Vierfach-Luftösen unter den Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Handy- und Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, 2 Seiteneingriffe, eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. DIN EN ISO 6330 UVS 064178 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010103 | HerstellerNr: | 1131024 | Werksnummer: | 1131024 | Profil: | 24 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,334000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,67* | € 49,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,91* | € 50,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,48* | € 52,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,10* | € 52,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,37* | € 53,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|