Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 1482052 Gr.L Monsun Hose grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 1482052 Gr.L Monsun Hose grau
Planam Outdoor 1482052 Gr.L Monsun Hose grau
Planam Outdoor 1482052 Gr.L Monsun Hose grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468824
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1482052
EAN/GTIN:
     4030913863405
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Monsun Hose, grau, Größe: L (1482052)

Trocken arbeitet es sich besser.

Regen-/Sommerbekleidung
Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss, Reflexbiesen als Applikationen, elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug, Fußweitenverstellung mit Klettverschluss, Reißverschluss am Unterschenkel.
UVS 065128
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Netzfutter
Weitere Informationen:
eClassID:
40010402
HerstellerNr:
1482052
Werksnummer:
1482052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,55*
€ 25,15*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,13*
€ 25,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 25,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 25,80*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,89*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,75*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1482048
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1482056
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
1482060
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
1482064
ab € 19,30*
Ähnlich
Planam
1482068
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
1482072
ab € 34,66*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.