Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 1553046 Gr.46 Bundjacke grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1553046 Gr.46 Bundjacke grün
Planam BW 270 1553046 Gr.46 Bundjacke grün
Planam BW 270 1553046 Gr.46 Bundjacke grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469220
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1553046
EAN/GTIN:
     4030913856995
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
PLANAM Bundjacke, grün, Größe: 46 (1553046)

Natur pur! Qualität günstig!

BW 270 Arbeitskleidung
2 verstärkte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065123
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
1553046
Werksnummer:
1553046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundjacke
Weitere Suchbegriffe: blouson
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 19,49*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,62*
€ 19,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,06*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 20,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,55*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,46*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1552042
ab € 13,46*
Ähnlich
Planam
1553042
ab € 13,48*
Ähnlich
Planam
1553044
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1553048
ab € 13,44*
Ähnlich
Planam
1553050
ab € 13,49*
Ähnlich
Planam
1553052
ab € 13,47*
Ähnlich
Planam
1553054
ab € 13,43*
Ähnlich
Planam
1553056
ab € 14,77*
Ähnlich
Planam
1553058
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
1553060
ab € 14,71*
Ähnlich
Planam
1553062
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1553064
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1553090
ab € 13,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.