Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2002052 Gr.52 Bundjacke uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2002052 Gr.52 Bundjacke uni gelb
Planam Warnschutz 2002052 Gr.52 Bundjacke uni gelb
Planam Warnschutz 2002052 Gr.52 Bundjacke uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469825
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2002052
EAN/GTIN:
     4030913031699
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
PLANAM Bundjacke, uni gelb, Größe: 52 (2002052)

Ein leuchtendes Beispiel für Sicherheit.

Warnschutz
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links, 1 Handytasche rechts, 1 Kugelschreiberfach rechts, 1 Innentasche rechts, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2002052
Werksnummer:
2002052
Profil:
52
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
1,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Warnschutz-Bundjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 37,76*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,38*
€ 38,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 41,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,50*
€ 41,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,58*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2002102
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
2002106
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
2002110
ab € 27,85*
Ähnlich
Planam
2002024
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
2002025
ab € 27,91*
Ähnlich
Planam
2002026
ab € 27,89*
Ähnlich
Planam
2002027
ab € 27,87*
Ähnlich
Planam
2002028
ab € 27,88*
Ähnlich
Planam
2002029
ab € 27,89*
Ähnlich
Planam
2002042
ab € 27,93*
Ähnlich
Planam
2002044
ab € 27,98*
Ähnlich
Planam
2002046
ab € 27,97*
Ähnlich
Planam
2002048
ab € 27,94*
Ähnlich
Planam
2002050
ab € 27,89*
Ähnlich
Planam
2002054
ab € 27,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.