Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2011046 Gr.46 Bundhose uni orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2011046 Gr.46 Bundhose uni orange
Planam Warnschutz 2011046 Gr.46 Bundhose uni orange
Planam Warnschutz 2011046 Gr.46 Bundhose uni orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469918
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2011046
EAN/GTIN:
     4030913017365
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, uni orange, Größe: 46 (2011046)

Bequem, praktisch und gut sichtbar.

Warnschutz
Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2011046
Werksnummer:
2011046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,760000
Gewicht brutto Kg:
0,823000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,18*
€ 33,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,30*
€ 34,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 36,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 36,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,96*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2011102
ab € 25,10*
Ähnlich
Planam
2011106
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2011110
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2011024
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2011025
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
2011026
ab € 25,11*
Ähnlich
Planam
2011027
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2011028
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2011029
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2011042
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2011044
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
2011048
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
2011050
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
2011052
ab € 25,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.