Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2096048 Gr.M T-Shirt uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2096048 Gr.M T-Shirt uni gelb
Planam Warnschutz 2096048 Gr.M T-Shirt uni gelb
Planam Warnschutz 2096048 Gr.M T-Shirt uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470404
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2096048
EAN/GTIN:
     4030913059990
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
PLANAM T-Shirt, uni gelb, Größe: M (2096048)

Erfrischend anders!

Warnschutz
Rundhalsausschnitt, 1 Reflexstreifen über jeder Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch.
EN 471 2-2
UVS 064307
Material:
90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Außen: 100 % Polyester
max. 50 Wäschen
Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2096048
Werksnummer:
2096048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,363000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
T-Shirt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 20,94*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,18*
€ 21,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 21,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 22,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,24*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2095044
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
2096044
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
2096052
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2096056
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
2096060
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2096064
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
2096068
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.