| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000471323 Herst.-Nr.: 1,00068E+13 EAN/GTIN: 4030913080642 |
| |
|
| | |
| PLANAM Winter Blouson, khaki/schwarz, Größe: L (2185052) So gut kann Arbeitsschutz aussehen! Canvas 320 Arbeitskleidung Wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten, Armbeugen mit Cordura® abgesetzt, Kapuze im Kragen, aufgesetzte Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen, Ärmeltasche links, Innentasche mit Klettverschluss, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss, Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund. DIN EN ISO 6330 Material: Oberstoff: 100 % Polyester PU-beschichtet, besonders strapazierfähig Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe Wattierung: 100 % Polyester Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010501 | HerstellerNr: | 1,00068E+13 | Werksnummer: | 735441 | Profil: | L | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 1,170000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | L | Produktart: | Arbeitsschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,18* | € 57,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,53* | € 57,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,86* | € 57,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,78* | € 57,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,82* | € 78,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|