Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
Planam Canvas 320 2190064 Gr.XXXL Winterparka kornblau/kornblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2000471333
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
2190064
EAN/GTIN:
4030913080734
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
PLANAM Winter Parka, kornblau/kornblau, Größe: XXXL (2190064)
Optimal geschützt bei Wind und Wetter!
Canvas 320 Arbeitskleidung
Wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten, Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe, Kapuze im Kragen, aufgesetzte Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen, Ärmeltasche links, Innentasche mit Klettverschluss links, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
DIN EN ISO 6330
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU-beschichtet, besonders strapazierfähig
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2190064
Werksnummer:
2190064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Planam
Weitere Suchbegriffe:
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Winter-Arbeitsjacke
,
Winterarbeitsjacke
,
Winterbaujacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
Kälteschutzmantel
,
Kälteschutzparka
,
Winter-Parka
,
Winterparka
,
thermojacke marineblau gr. xxxl
,
kälteschutzjacke marine
,
kälteschutzjacke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,10*
€ 61,59*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,55*
€ 62,74*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 63,19*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,99*
€ 64,38*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,84*
€ 68,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berufsbekleidung Winterparka, kornblau, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Planam
2190052
ab € 43,03*
Ähnlich
Berufsbekleidung Winterparka, kornblau, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Planam
2190048
ab € 42,90*
Ähnlich
Berufsbekleidung Winterparka, kornblau, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Planam
2190044
ab € 42,94*
Ähnlich
Berufsbekleidung Winterparka, kornblau, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Planam
2190056
ab € 42,95*
Ähnlich
Berufsbekleidung Winterparka, kornblau, Gr. S - XXXXL Version: XXL - Größe XXL
Planam
2190060
ab € 42,87*
Ähnlich
Berufsbekleidung Winterparka, kornblau, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Planam
2190068
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen