Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2327027 Gr.27 Bundhose reinweiß/reinweiß/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2327027 Gr.27 Bundhose reinweiß/reinweiß/gelb
Planam Highline 2327027 Gr.27 Bundhose reinweiß/reinweiß/gelb
Planam Highline 2327027 Gr.27 Bundhose reinweiß/reinweiß/gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471939
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2327027
EAN/GTIN:
     4030913873596
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, reinweiß/reinweiß/gelb, Größe: 27 (2327027)

Bequem und flexibel.

Highline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2327027
Werksnummer:
2327027
Profil:
27
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,77*
€ 22,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 22,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,47*
€ 22,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,94*
€ 22,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2327024
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327025
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2327026
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327028
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2327029
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2327030
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2327038
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2327040
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2327042
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2327044
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2327046
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2327048
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2327050
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2327052
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2327054
ab € 15,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.