| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000472588 Herst.-Nr.: 2410098 EAN/GTIN: 4030913875613 |
| |
|
| | |
| PLANAM V1 Bundjacke, zink/orange/schiefer, Größe: 98 (2410098) Modisch dreifarbig. Gut sichtbar. Visline Arbeitskleidung Einmalig sicher. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken. UVS 064178 Material: Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 2410098 | Werksnummer: | 2410098 | Profil: | 98 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,850000 | Gewicht brutto Kg: | 0,900000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 9 | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,40* | € 27,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,38* | € 27,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,13* | € 28,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,74* | € 28,32* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,37* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|