Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline 2410118 Gr.118 V1 Bundjacke zink/orange/schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2410118 Gr.118 V1 Bundjacke zink/orange/schiefer
Planam Visline 2410118 Gr.118 V1 Bundjacke zink/orange/schiefer
Planam Visline 2410118 Gr.118 V1 Bundjacke zink/orange/schiefer
Artikel-Nr.:
     1955B-2000472593
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2410118
EAN/GTIN:
     4030913875668
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM V1 Bundjacke, zink/orange/schiefer, Größe: 118 (2410118)

Modisch dreifarbig. Gut sichtbar.

Visline Arbeitskleidung
Einmalig sicher. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2410118
Werksnummer:
2410118
Profil:
118
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
11
Produktart:
Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 27,88*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,23*
€ 28,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 28,12*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,39*
€ 28,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,63*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2410024
ab € 20,13*
Ähnlich
Planam
2410025
ab € 20,05*
Ähnlich
Planam
2410026
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2410027
ab € 20,06*
Ähnlich
Planam
2410028
ab € 20,23*
Ähnlich
Planam
2410029
ab € 20,05*
Ähnlich
Planam
2410030
ab € 20,10*
Ähnlich
Planam
2410038
ab € 20,14*
Ähnlich
Planam
2410040
ab € 20,07*
Ähnlich
Planam
2410042
ab € 20,13*
Ähnlich
Planam
2410044
ab € 20,11*
Ähnlich
Planam
2410046
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2410048
ab € 20,07*
Ähnlich
Planam
2410050
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2410052
ab € 20,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.