Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2546068 Gr.4XL Shorts schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2546068 Gr.4XL Shorts schiefer/schwarz
Planam Plaline 2546068 Gr.4XL Shorts schiefer/schwarz
Planam Plaline 2546068 Gr.4XL Shorts schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000473833
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2546068
EAN/GTIN:
     4030913904443
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
PLANAM Shorts, schiefer/schwarz, Größe: 4XL (2546068)

Leicht und locker durch den Sommer.

Plaline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2546068
Werksnummer:
2546068
Profil:
4XL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Shorts
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 27,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 27,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 27,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,41*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2546044
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
2546052
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2546056
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2546048
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2546060
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
2546064
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.