Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2586040 Gr.XS Winterweste schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2586040 Gr.XS Winterweste schiefer/schwarz
Planam Plaline 2586040 Gr.XS Winterweste schiefer/schwarz
Planam Plaline 2586040 Gr.XS Winterweste schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474082
Hersteller:
     PLANAM®
Herst.-Nr.:
     1,00068E+13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
PLANAM Winter Weste, schiefer/schwarz, Größe: XS (2586040)

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte.

Plaline Arbeitskleidung
Atmungsaktiv, wasserabweisend, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
UVS 066429
Material:
100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010503
HerstellerNr:
1,00068E+13
Werksnummer:
737229
Profil:
XS
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.