Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2592040 Gr.XS Winterblouson marine/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2592040 Gr.XS Winterblouson marine/zink
Planam Plaline 2592040 Gr.XS Winterblouson marine/zink
Planam Plaline 2592040 Gr.XS Winterblouson marine/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474114
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2592040
EAN/GTIN:
     4030913906850
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
PLANAM Winter Blouson, marine/zink, Größe: XS (2592040)

Von außen trocken, von innen warm.

Plaline Arbeitskleidung
Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Kapuze im Kragen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Ärmeltasche links, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss, Strickbündchen am Bund, elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar.
UVS 066429
Material:
100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2592040
Werksnummer:
2592040
Profil:
XS
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,96*
€ 68,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,14*
€ 69,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 70,22*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,58*
€ 71,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,91*
€ 75,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 51,97*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,13*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,19*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,10*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,25*
Ähnlich
Planam
2592044
ab € 52,13*
Ähnlich
Planam
2592048
ab € 52,02*
Ähnlich
Planam
2592052
ab € 51,95*
Ähnlich
Planam
2592056
ab € 52,08*
Ähnlich
Planam
2592060
ab € 52,07*
Ähnlich
Planam
2592064
ab € 57,29*
Ähnlich
Planam
2592068
ab € 57,02*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 51,96*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.