Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Polo-Shirt, grün/schwarz, Größe: S (2615044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Polo-Shirt, grün/schwarz, Größe: S (2615044)
PLANAM Polo-Shirt, grün/schwarz, Größe: S (2615044)
PLANAM Polo-Shirt, grün/schwarz, Größe: S (2615044)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474235
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2615044
EAN/GTIN:
     4030913915302
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
PLANAM Polo-Shirt, grün/schwarz, Größe: S (2615044)

Das starke Outfit für die Sommerfrische.

Shirts
Strapazierfähiges Polo-Shirt in workwear - Qualität, 3-Loch Knopfleiste mit Knöpfen ton-in-ton, aufgesetzte Brusttasche links, farbliche Biese im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich als modische Applikation.
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
ca. 220 g/m², Piqué
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
2615044
Werksnummer:
2615044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,31
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.