Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt 2810024 Gr.24 Bundjacke anthrazit/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Basalt 2810024 Gr.24 Bundjacke anthrazit/rot
Planam Basalt 2810024 Gr.24 Bundjacke anthrazit/rot
Planam Basalt 2810024 Gr.24 Bundjacke anthrazit/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474322
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2810024
EAN/GTIN:
     4030913924700
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, anthrazit/rot, Größe: 24 (2810024)

Modernes Design trifft optimale Passform.

Basalt Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen, Bundweite mit Druckknopf verstellbar, 2 Golffalten im Rücken, Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung
UVS 093899
Material:
Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2810024
Werksnummer:
2810024
Profil:
24
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,810000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
24
Produktart:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,18*
€ 28,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 29,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 29,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,23*
€ 31,00*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,77*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810025
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2810026
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
2810027
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
2810028
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2810029
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2810042
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2810044
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2810046
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2810048
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2810050
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2810052
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2810054
ab € 20,23*
Ähnlich
Planam
2810056
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2810058
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2810060
ab € 22,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.