Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3380044 Gr.S Basalt Softshelljacke schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3380044 Gr.S Basalt Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3380044 Gr.S Basalt Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3380044 Gr.S Basalt Softshelljacke schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474979
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3380044
EAN/GTIN:
     4030913919669
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
PLANAM Basalt Softshell Jacke, schwarz, Größe: S (3380044)

Bestens geschützt.

Winter
Winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen, Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich, 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbarer Kordelzug im Bund, innen weiches Fleece
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3380044
Werksnummer:
3380044
Länge netto mm:
0,58
Breite netto mm:
0,38
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
S
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,97*
€ 45,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 46,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 47,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,97*
€ 48,99*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,88*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380048
ab € 33,77*
Ähnlich
Planam
3380052
ab € 33,86*
Ähnlich
Planam
3380056
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
3380060
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
3380064
ab € 37,14*
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,88*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.