Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3536064 Gr.XXXL Piper Jacke marine/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3536064 Gr.XXXL Piper Jacke marine/orange
Planam Outdoor 3536064 Gr.XXXL Piper Jacke marine/orange
Planam Outdoor 3536064 Gr.XXXL Piper Jacke marine/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3536064
EAN/GTIN:
     4030913866864
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
PLANAM Piper Jacke, marine/orange, Größe: XXXL (3536064)

Wetterfest und schön.

Winter
Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, warn-orange Biesen als farbliche Applikation, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche, 2 Innentaschen, einrollbare Kapuze im Kragen, Strickbündchen im Ärmel.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3536064
Werksnummer:
3536064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,31*
€ 46,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,07*
€ 47,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,99*
€ 48,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 49,13*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,63*
€ 49,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536052
ab € 31,19*
Ähnlich
Planam
3536048
ab € 31,17*
Ähnlich
Planam
3536044
ab € 31,13*
Ähnlich
Planam
3536056
ab € 31,36*
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 31,23*
Ähnlich
Planam
3536060
ab € 31,31*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.