| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475536 Herst.-Nr.: 5123044 EAN/GTIN: 4030913074665 |
| |
|
| | |
| PLANAM Kühlhaus Latzhose, marine, Innenfutter rot, Größe: S (5123044) Die bequeme Warmhaltepackung. Kühl-/Gefrierhaus Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an den Beinen. Wärmeisolation: 0,477 m² (B) Luftdurchlässigkeit: Klasse 3 EN 342 Material: Oberstoff: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester ca. 250 g/m² Sicherheitsausstattung: Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010502 | HerstellerNr: | 5123044 | Werksnummer: | 5123044 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 1,230000 | Gewicht brutto Kg: | 1,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | S | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, arbeitslatzhose jeans, regenbundhose, arbeitslatzhosen blau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,97* | € 65,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,91* | € 66,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,36* | € 68,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,92* | € 68,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,77* | € 71,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|