| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475596 Herst.-Nr.: 5202090 EAN/GTIN: 4030913871561 |
| |
|
| | |
| PLANAM Jacke 1-lagig, warngelb/kornblau, Größe: 90 (5202090) Neues Design. Bewährter Schutz. Major Protect Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten, je 2 Reflexstreifen um den Bauch und den Ärmeln. EN 470-1, EN 531 A,B2, C1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 471 2-2 UVS 064970 Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control® 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m² max. 50 Wäschen antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8935 silber Weitere Informationen: | | eClassID: | 40019090 | HerstellerNr: | 5202090 | Werksnummer: | 5202090 | Profil: | 90 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,900000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb planam, arbeitsjacke gelb, planam arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,48* | € 88,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,47* | € 96,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,35* | € 96,77* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,86* | € 98,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,83* | € 107,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|