| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475608 Herst.-Nr.: 5210054 EAN/GTIN: 4030913073217 |
| |
|
| | |
| PLANAM Jacke 2-lagig, kornblau/grau, Größe: 54 (5210054) Doppelt hält besser. Major Protect Gewebe an Front und Schulter doppellagig, Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten. EN ISO 11611 cl.2 A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1,E3, EN 61482-1-2 cl.1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3, EN 1149-5 UVS 064970 Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control® 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m² max. 50 Wäschen antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet Weitere Informationen: | | eClassID: | 40019090 | HerstellerNr: | 5210054 | Werksnummer: | 5210054 | Profil: | 54 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 1,150000 | Gewicht brutto Kg: | 1,250000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, schweißerjacke planam |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,47* | € 56,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,54* | € 57,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,43* | € 60,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,81* | € 60,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,85* | € 62,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|