| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475840 Herst.-Nr.: 5360052 EAN/GTIN: 4030913076522 |
| |
|
| | |
| PLANAM Herren Berufsmantel, reinweiß, Größe: L (5360052) Der Mantel für mehr Hygiene. Food Langarm, Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Innentasche rechts, 1 Innentasche und Handytasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen. DIN 10524, Empfehlung der HACCP UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 280 g/m². industriewäschegeeignet, innen angeraut Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 5360052 | Werksnummer: | 5360052 | Profil: | L | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,734000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | HACCP | Farbe: | weiß | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,98* | € 28,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,52* | € 28,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,35* | € 29,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,63* | € 29,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,75* | € 30,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|