Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0106050 Gr.50 Bundjacke kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0106050 Gr.50 Bundjacke kornblau
Planam BW 290 0106050 Gr.50 Bundjacke kornblau
Planam BW 290 0106050 Gr.50 Bundjacke kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475874
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0106050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, kornblau, Größe: 50 (0106050)

Natur pur!

BW 290 Arbeitskleidung
2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0106050
Werksnummer:
0106050
Profil:
50
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
50
Produktart:
Bundjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.