Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2332054 Gr.54 Latzhose schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2332054 Gr.54 Latzhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2332054 Gr.54 Latzhose schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2332054 Gr.54 Latzhose schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000476117
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
PLANAM Latzhose, schiefer/schwarz/rot, Größe: 54 (2332054)

Der Klassiker in neuem Design.

Highline Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2332054
Werksnummer:
2332054
Profil:
54
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.