Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Major Protect 5220048 Gr.48 Bundhose kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Major Protect 5220048 Gr.48 Bundhose kornblau/grau
Planam Major Protect 5220048 Gr.48 Bundhose kornblau/grau
Planam Major Protect 5220048 Gr.48 Bundhose kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000476134
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, kornblau/grau, Größe: 48 (5220048)

Einfach ein gutes Gefühl.

Major Protect
Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen, 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1 Maßstabtasche mit Patte rechts, 2 Gesäßtaschen mit Patten.
EN ISO 11611 cl.2 A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1,E3, EN 61482-1-2 cl.1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3, EN 1149-5
UVS 064970
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
max. 50 Wäschen
antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
Weitere Informationen:
eClassID:
40019090
HerstellerNr:
5220048
Werksnummer:
5220048
Profil:
48
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 41,84*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,95*
€ 41,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 43,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 43,40*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,07*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 31,04*
Ähnlich
Planam
5220044
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
5220046
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
5220050
ab € 30,91*
Ähnlich
Planam
5220052
ab € 31,08*
Ähnlich
Planam
5220054
ab € 30,94*
Ähnlich
Planam
5220056
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
5220058
ab € 34,21*
Ähnlich
Planam
5220060
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
5220062
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
5220064
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
5220090
ab € 31,06*
Ähnlich
Planam
5220094
ab € 31,05*
Ähnlich
Planam
5220098
ab € 31,06*
Ähnlich
Planam
5220102
ab € 31,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.