Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12024CP Gluehlampe H10W 12V 10W BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12024CP Gluehlampe H10W 12V 10W BA9s
PHILIPS 12024CP Gluehlampe H10W 12V 10W BA9s
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712535
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12024CP
EAN/GTIN:
     8711559529417
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
PHILIPS Gluehlampe H10W 12V 10W BA9s PHI 12024CP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12024CP
Werksnummer:
PHI 12024CP
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12024CP
Produktart:
Gluehlampe H10W 12V 10W BA9s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.