Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12036CP Halogen H6W 12V 6W BAX9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12036CP Halogen H6W 12V 6W BAX9s
PHILIPS 12036CP Halogen H6W 12V 6W BAX9s
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712541
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12036CP
EAN/GTIN:
     8711500876034
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W
PHILIPS Halogen H6W 12V 6W BAX9s PHI 12036CP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12036CP
Werksnummer:
PHI 12036CP
Gewicht netto Kg:
0,714000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12036CP
Produktart:
GLUEHLAMPE H6W, 12V/6W BAX9S
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.